Motion
059732
Mèche pour aéronef/très longue - 1/2 po, acier haute vitesse, cannelure 13 po, pointe 118 °, OAL 18 po
N° D’ARTICLE MI01689556
N° MFR059732
Prix144.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour aéronef/très longue - 1/2 po, acier haute vitesse, cannelure 13 po, pointe 118 °, OAL 18 po
N° D’ARTICLE MI01689556
N° MFR059732
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
Prix144.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/2 po
  • Cannelure Longueur  
    13 po
  • Global Longueur  
    18 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Conventionnel
  • Série
    1813
  • Tige Type  
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5999888 1813 MÈCHE 1/2 XL 18 PO OCRE