Motion
018623
Mèche pour taille-bordure Precision Twist Drill®, série R10P , no 23, acier haute vitesse, cannelure 2 po, angle de pointe 118 °, OAL 3-1/8 po
N° D’ARTICLE MI01689727
N° MFR018623
Prix3.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour taille-bordure Precision Twist Drill®, série R10P , no 23, acier haute vitesse, cannelure 2 po, angle de pointe 118 °, OAL 3-1/8 po
N° D’ARTICLE MI01689727
N° MFR018623

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    #23
  • Cannelure Longueur  
    2 po
  • Global Longueur  
    3-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    #23

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    R10P
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5999112 R18P MÈCHE NO 23 LONGUEUR DE GABARIT