Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille#64
- Cannelure Longueur5/8 po
- Global Longueur1-1/2 po
- Diamètre de la tige#64
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- SérieR10P
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
Description du fabricant
5999148 R18P MÈCHE NO 64 LONGUEUR DE GABARIT