Motion
020032
Mèche à tige conique - série 209 , matériau en acier haute vitesse, 1/2 po, cannelure 4-3/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 8-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01691254
N° MFR020032
Prix56.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige conique - série 209 , matériau en acier haute vitesse, 1/2 po, cannelure 4-3/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 8-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01691254
N° MFR020032
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
Votre prix56.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/2 po
  • Longueur de cannelure
    4-3/8 po
  • Longueur totale
    8-1/4 po
  • Taille de la tige conique
    2MT

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Conventionnel
  • Série
    209
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
6000998 209 MÈCHE 1/2 NO 2MT TIGE