Motion
020116
Mèche à tige conique - série 209 , matériau en acier haute vitesse, 1-1/4 po, cannelure 7-7/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 13-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01691381
N° MFR020116
Prix298.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige conique - série 209 , matériau en acier haute vitesse, 1-1/4 po, cannelure 7-7/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 13-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01691381
N° MFR020116

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix298.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1-1/4 po
  • Longueur de cannelure
    7-7/8 po
  • Longueur totale
    13-1/2 po
  • Taille de la tige conique
    4MT

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Conventionnel
  • Série
    209
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5999469 209 MÈCHE 1-1/4 NO 4MT TIGE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif