Motion
090556
N° D’ARTICLE MI01691466
N° MFR090556
Prix621.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI01691466
N° MFR090556

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix621.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport profondeur/diamètre
    4xD
  • Taille de la mèche
    1 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 5/8 po, 7/8 po, 9/16 po
  • Longueur de cannelure
    3 po
  • Augmentations
    1/16 po
  • Plus grande taille de mèche
    1 po
  • Type de longueur
    Longueur du revendeur, longueur du mécanicien
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Plus petite taille de mèche
    9/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de pièces
    8
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Conventionnel
  • Série
    R56
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE MÈCHES DE PERÇAGE 5995703 C8R56

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif