Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche7/32 po
- Longueur de cannelure1-1/4 po
- Longueur totale2-3/8 po
- Diamètre de la tige7/32 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe118 °
- SérieR40
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI
- Direction de la spiraleSpirale droite
- CUP_NON086071400147