Motion
040828
Mèche pour machine à visser Precision Twist Drill® - 7/16 po, acier haute vitesse, cannelure 2-1/16 po, angle de pointe 135 °, longueur totale 3-7/16 po
N° D’ARTICLE MI01694875
N° MFR040828
Prix14.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à visser Precision Twist Drill® - 7/16 po, acier haute vitesse, cannelure 2-1/16 po, angle de pointe 135 °, longueur totale 3-7/16 po
N° D’ARTICLE MI01694875
N° MFR040828

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    7/16 po
  • Longueur de cannelure
    2-1/16 po
  • Longueur totale
    3-7/16 po
  • Diamètre de la tige
    7/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    R40C
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    086071408280

Aperçu

Description du fabricant
5999448 R40C MÈCHE 7/16 VIS