Motion
041301
Foret à vis de précision pour mèches à vis, longueur machine – no 1, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 1-5/16 po, angle de pointe de 135 °, longueur totale de 2-7/16 po
N° D’ARTICLE MI01695045
N° MFR041301
Prix9.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Foret à vis de précision pour mèches à vis, longueur machine – no 1, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 1-5/16 po, angle de pointe de 135 °, longueur totale de 2-7/16 po
N° D’ARTICLE MI01695045
N° MFR041301

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #1
  • Longueur de cannelure
    1-5/16 po
  • Longueur totale
    2-7/16 po
  • Diamètre de la tige
    #1

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde de bronze
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M35, M42
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    M41CO
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    086071413017

Aperçu

Description du fabricant
5996023 M41CO MÈCHE NO 1 MACHINE À VISSER