Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche#15
- Longueur de cannelure1-1/8 po
- Longueur totale2-3/16 po
- Diamètre de la tige#15
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- SérieR41C
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI
- Direction de la spiraleSpirale droite
- CUP_NON086071418159