Motion
041828
Precision Twist Drill® Screw Machine Length Drill Bit - #28, High Speed Steel Material, 15/16 in Flute, 135 ° Point Angle, 1-15/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01695207
N° MFR041828
Prix2.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Precision Twist Drill® Screw Machine Length Drill Bit - #28, High Speed Steel Material, 15/16 in Flute, 135 ° Point Angle, 1-15/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01695207
N° MFR041828
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
Prix2.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #28
  • Longueur de cannelure
    15/16 po
  • Longueur totale
    1-15/16 po
  • Diamètre de la tige
    #28

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    R41C
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    086071418289

Aperçu

Description du fabricant
5998533 R41C FORET #28 MACHINE À VISSER