Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche#53
- Longueur de cannelure5/8 po
- Longueur totale1-5/8 po
- Diamètre de la tige#53
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- SérieR41C
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI
- Direction de la spiraleSpirale droite
- CUP_NON086071418531