Motion
042010
Mèche pour vis de longueur machine Precision Twist Drill® - J, matériau en acier haute vitesse, 1-1/2 po cannelure, angle de 118 °, 2-11/16 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01695309
N° MFR042010
Prix8.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour vis de longueur machine Precision Twist Drill® - J, matériau en acier haute vitesse, 1-1/2 po cannelure, angle de 118 °, 2-11/16 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01695309
N° MFR042010
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
Prix8.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    J
  • Longueur de cannelure
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    2-11/16 po
  • Diamètre de la tige
    J

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    R42
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    086071420107

Aperçu

Description du fabricant
5998932 R42 FORETS À VIS J