Motion
042306
Mèche pour vis de longueur machine Precision Twist Drill® - F, matériau en acier cobalt haute vitesse, 1-7/16 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 2-5/8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01695331
N° MFR042306
Prix10.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour vis de longueur machine Precision Twist Drill® - F, matériau en acier cobalt haute vitesse, 1-7/16 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 2-5/8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01695331
N° MFR042306

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    F
  • Longueur de cannelure
    1-7/16 po
  • Longueur totale
    2-5/8 po
  • Diamètre de la tige
    F

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde de bronze
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M35, M42
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    M42CO
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    086071423061

Aperçu

Description du fabricant
5996657 MÈCHE M42CO POUR VIS F