Motion
042808
Mèche pour machine à visser Precision Twist® - H, matériau en acier haute vitesse, 1-1/2 po cannelure, angle de 135 °, 2-11/16 po longueur totale
N° D’ARTICLE MI01695428
N° MFR042808
Prix7.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à visser Precision Twist® - H, matériau en acier haute vitesse, 1-1/2 po cannelure, angle de 135 °, 2-11/16 po longueur totale
N° D’ARTICLE MI01695428
N° MFR042808
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
Prix7.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    H
  • Longueur de cannelure
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    2-11/16 po
  • Diamètre de la tige
    H

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    R42C
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    086071428080

Aperçu

Description du fabricant
5999373 R42C MÈCHES H MACHINE À VISSER