Motion
042825
Mèche pour vis de longueur machine Precision Twist® - Y, matériau en acier haute vitesse, 1-15/16 po cannelure, angle de 135 °, 3-5/16 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01695445
N° MFR042825
Prix22.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour vis de longueur machine Precision Twist® - Y, matériau en acier haute vitesse, 1-15/16 po cannelure, angle de 135 °, 3-5/16 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01695445
N° MFR042825

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    Y
  • Longueur de cannelure
    1-15/16 po
  • Longueur totale
    3-5/16 po
  • Diamètre de la tige
    Y

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    R42C
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    086071428257

Aperçu

Description du fabricant
5999060 R42C FORETS À VIS Y