Motion
7010368298 ABRASIFS STANDARD A/O ROUE UNIE 892108, 921 2 PO X 1/8 PO

3M
7010368298 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 892108, 921 2 IN X 1/8 IN

Roue unitaire pour abrasifs de série de 892108 po, 921 2 po x 1/8 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696410
N° MFR7010368298 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 892108, 921 2 IN X 1/8 IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010368298 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 892108, 921 2 IN X 1/8 IN

Roue unitaire pour abrasifs de série de 892108 po, 921 2 po x 1/8 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696410
N° MFR7010368298 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 892108, 921 2 IN X 1/8 IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    2 po
  • Largeur totale
    0.12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Très grossière
  • Description longue
    Le disque de ponçage non tissé 7010368298 STANDARD ABRASIVES A/O 892108, 921 2 PO X 1/8 PO est un disque de ponçage non tissé fabriqué avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium et de qualité très grossière, couramment utilisé pour la préparation de surface agressive, l’enlèvement de copeaux et l’ébavurage intensif.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115333545
  • CUP_NON
    00051115333545

Aperçu

Description du fabricant
7010368298 ABRASIFS STANDARD A/O
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La roue à densité extra-dure avec minéraux moyens et grossiers entraîne un ébavurage et une finition agressifs des bords
  • Une densité de matériau plus dure et une durabilité accrue des bords par rapport aux roues unitisées de la série 800 augmentent la durée de vie pour les tâches lourdes et les métaux durs
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium convient bien aux métaux ferreux et non ferreux, y compris l’aluminium
  • Fonctionne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui permet une plus grande polyvalence lorsqu’il est associé à des outils et des machines
  • La meule à trou central est offerte dans une gamme de diamètres de 1-6˝ et se fixe aux outils avec un mandrin de meule unifié (vendu séparément)