Motion
24069 SCOTCH-BRITE EX2 ROUE D’ÉBARBAGE 10 POX1 POX5 PO9S AILETTES

3M
24069 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 10"X1"X5"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX2 , X2-WL, 9S Fine, 10 po x 1 po x 5 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696631
N° MFR24069 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 10"X1"X5"9S FIN
Prix316.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24069 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 10"X1"X5"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX2 , X2-WL, 9S Fine, 10 po x 1 po x 5 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696631
N° MFR24069 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 10"X1"X5"9S FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix316.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    10 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    10 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE D’ÉBAUCHE 24069 SCOTCH-BRITE EX2 10 poX1 poX5 po9S FIN est une roue d’ébavurage non tissée Convolute construite avec un abrasif au carbure de silicium avec un diamètre de roue de 10 po, une épaisseur de roue de 1 po, un diamètre de trou central de 5 po et un grade fin, idéale pour l’ébavurage et la finition de surfaces plus grandes.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500137007
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011383347
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    00048011383347
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE 24069 SCOTCH-BRITE EX2
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur