Motion
00957 DISQUE À PELLICULE DORÉ HOOKIT 255L  5 PO X NH P400

3M
00957 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 5"XNH P400

Hookit™ Coated Finishing Disc - 5.0000 in Disc Dia, Aluminum Oxide, P400 Grit, 12000 rpm
N° D’ARTICLE MI01696690
N° MFR00957 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 5"XNH P400
Prix152.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00957 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 5"XNH P400

Hookit™ Coated Finishing Disc - 5.0000 in Disc Dia, Aluminum Oxide, P400 Grit, 12000 rpm
N° D’ARTICLE MI01696690
N° MFR00957 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 5"XNH P400
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
Votre prix152.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5.0000 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P400
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440256935
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131009578
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet
  • CUP_NON
    00051131009578

Aperçu

Description du fabricant
00957 DISQUE À PELLICULE DORÉE HOOKIT 255L
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide, une longue durée de vie et une performance professionnelle sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en pellicule résistant aux déchirures offre une tolérance de près et un fini uniforme
  • 3M™ Les disques de Hookit de shampoing sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive
  • Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque