Motion
ROULEAU DE DISQUES 01488 STIKIT OR 8 PO P220A

3M
01488 STIKIT GOLD DISC ROLL 8" P220A

Rouleau de disques dorés 3M™ Stikit, 01488, 8 po, P220, 125 disques par rouleau, 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI01696722
N° MFR01488 STIKIT GOLD DISC ROLL 8" P220A
Prix359.96 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01488 STIKIT GOLD DISC ROLL 8" P220A

Rouleau de disques dorés 3M™ Stikit, 01488, 8 po, P220, 125 disques par rouleau, 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI01696722
N° MFR01488 STIKIT GOLD DISC ROLL 8" P220A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix359.96 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P220
  • Quantité de colis du fabricant
    125
  • Numéro de stock du fabricant
    60455033229
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131014886
  • Type de montage
    Stikit.
  • CUP_NON
    00051131014886

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DISQUES 01488 STIKIT OR 8 PO P220A
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les disques à endos adhésif se détachent facilement un à la fois sans doublure pour des économies supplémentaires
  • L’endos en papier de poids A est idéal pour le ponçage et la finition à haute puissance
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium combine une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
  • Les disques Stikit s’attachent et s’enlèvent facilement
  • Le revêtement anti-chargement empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Plusieurs versions comportent un motif à 7 trous pour une meilleure élimination de la poussière et une meilleure résistance au chargement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon