Motion
01549

3M
01549

Disque en papier Stikit de Green Corps - 8 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium céramique, matériau de support en papier, grain 80 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI01696725
N° MFR01549
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01549

Disque en papier Stikit de Green Corps - 8 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium céramique, matériau de support en papier, grain 80 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI01696725
N° MFR01549

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    D
  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Plumes, sculptage du mastic, enlèvement de la peinture, bordure grossière
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Vert
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60650003753
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131015494
  • Application du matériel
    Revêtement transparent, fibre de verre, mastic, métal, peinture, plastique, mastic
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00051131015494

Aperçu

Description du fabricant
01549 DISQUE DE PRODUCTION STIKIT À CORPS VERT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disques abrasifs pour façonner le mastic plastique et enlever la peinture
  • Le mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre une vitesse de coupe rapide
  • L’endos en D épais ajoute de la durabilité
  • Adhésif sensible à la pression pour des changements de disque rapides et faciles
  • Disques polyvalents pour une variété de matériaux de surface automobiles
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good