Motion
02022 FEUILLE IMPÉRIALE WETORDRY 5 1/2"X9" 1200A

3M
02022 IMPERIAL WETORDRY SHEET 5 1/2"X9" 1200A

Feuille de ponçage et de finition enduite Wetordry . – Carbure de silicium, 9.0000 po de long, 5.5000 po de large, 1200 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI01696745
N° MFR02022 IMPERIAL WETORDRY SHEET 5 1/2"X9" 1200A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02022 IMPERIAL WETORDRY SHEET 5 1/2"X9" 1200A

Feuille de ponçage et de finition enduite Wetordry . – Carbure de silicium, 9.0000 po de long, 5.5000 po de large, 1200 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI01696745
N° MFR02022 IMPERIAL WETORDRY SHEET 5 1/2"X9" 1200A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    5.5 po
  • Longueur de la feuille
    9 po
  • Largeur de feuille
    5-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange de couches transparentes, élimination des défauts de peinture, finition de peinture
  • Matériau de support
    Papier
  • Sèche ou humide
    Séche, humide
  • Numéro de grain
    1200
  • Numéro de stock du fabricant
    60455067870
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131020221
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051131020221
  • Étanche
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
02022 FEUILLE IMPÉRIALE WETORDRY
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La feuille pratique peut être utilisée humide ou sèche sur la peinture, l’apprêt, le revêtement gélifié et le métal
  • L’endos imperméable prend en charge les applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
  • Le minéral de carbure de silicium est notre abrasif à coupe la plus rapide pour une finition supérieure
  • Gamme de grades fins de 1000 à 3000 pour les résultats les plus professionnels
  • Disponible en feuilles 9” x 11” et 5-1/2” x 9” pour une variété d’utilisations
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon