Motion
02593 ROULEAU DE FEUILLES D’OR STIKIT 2 3/4 POX45YD  P240A

3M
02593 STIKIT GOLD SHEET ROLL 2 3/4"X45YD P240A

Rouleau de feuilles dorées 3M™ Stikit , 02593, P240, 2-3/4 po x 45 vg, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696770
N° MFR02593 STIKIT GOLD SHEET ROLL 2 3/4"X45YD P240A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02593 STIKIT GOLD SHEET ROLL 2 3/4"X45YD P240A

Rouleau de feuilles dorées 3M™ Stikit , 02593, P240, 2-3/4 po x 45 vg, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696770
N° MFR02593 STIKIT GOLD SHEET ROLL 2 3/4"X45YD P240A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    45 verges
  • Largeur totale
    2.75 po
  • Longueur du rouleau
    45 verges
  • Largeur du rouleau
    2-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P240
  • Numéro de stock du fabricant
    60455033203
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131025936
  • CUP_NON
    00051131025936

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE FEUILLES DORÉES 02593 STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La feuille à endos adhésif est personnalisable pour les blocs, les limes ou les tampons, ce qui aide à réduire les déchets
  • L’endos en papier de poids A est idéal pour le ponçage à biseau ou l’apprêt
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide et une longue durée de vie de l’abrasif
  • Les feuilles Stikit s’attachent et s’enlèvent facilement
  • Le revêtement anti-chargement empêche la poussière et les débris d’obstruer la surface de coupe
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon