Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010492461 3M , 1V1, 6X3/8X1-1/4, X=3/8,

3M
7010492461 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X3/8X1-1/4, X=3/8,

Roues et outils diamantés 3M™ avec liaison en résine, 1V1, 6X3/8X1-1/4, X=3/8, V=45 D240 684BN - MMMRBDW17401
N° D’ARTICLE MI01696797
N° MFR7010492461 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X3/8X1-1/4, X=3/8,
Prix1,043.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492461 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X3/8X1-1/4, X=3/8,

Roues et outils diamantés 3M™ avec liaison en résine, 1V1, 6X3/8X1-1/4, X=3/8, V=45 D240 684BN - MMMRBDW17401
N° D’ARTICLE MI01696797
N° MFR7010492461 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X3/8X1-1/4, X=3/8,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,043.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    544.310 g

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308243128
  • CUP_NON
    00076308243128

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010492461 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.