Motion
BLOC COMPOSANT 05711  9 PO

3M
05711 COMPOUNDING PAD 9"

Tampon de mélange 3M™ , 05711, 9 po, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696802
N° MFR05711 COMPOUNDING PAD 9"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05711 COMPOUNDING PAD 9"

Tampon de mélange 3M™ , 05711, 9 po, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696802
N° MFR05711 COMPOUNDING PAD 9"

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    9 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131057111
  • CUP_NON
    00051131057111

Aperçu

Description du fabricant
BLOC COMPOSANT 05711 9 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Élimine les égratignures de ponçage abrasives de finition et autres défauts de surface de peinture
  • Les tampons à visser à double face offrent une action de flexion pour réduire le risque de brûlure de surface
  • La construction en laine non torsadée améliore la maniabilité sur les grandes surfaces
  • L’abrasif mélangé ou 100  % laine offre une efficacité de coupe rapide
  • Fonctionne avec 3M composés et adaptateurs pour des résultats rapides et constants