Motion
49910

3M
49910

Disque en papier Stikit de P100 grains, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, diamètre du disque de 127 mm
N° D’ARTICLE MI01697078
N° MFR49910
Prix150.77 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
49910

Disque en papier Stikit de P100 grains, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, diamètre du disque de 127 mm
N° D’ARTICLE MI01697078
N° MFR49910

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix150.77 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P100
  • Numéro de stock du fabricant
    60070010859
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111499108
  • Nombre de disques
    125
  • Série
    Stikit.
  • CUP_NON
    00051111499108

Aperçu

Description du fabricant
49910 ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER DORÉ STIKIT 216U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La forme de rouleau pratique signifie qu’il n’y a pas de doublure à retirer, ce qui augmente la productivité
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en papier léger de poids A convient aux applications de finition
  • La construction à couche ouverte minimise la poussière sur l’abrasif et la pièce pour une productivité accrue
  • Le revêtement résistant à la charge aide à prévenir le chargement prématuré de la surface du disque pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie des grains abrasifs