Motion
7010496875 3M MEULE EN POLYIMIDE DIAMANTÉ 664PL, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4, X=1/8

3M
7010496875 3M DIAMOND POLYIMIDE WHEEL 664PL, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4, X=1/8

3M™ Roue en polyimide diamanté 664PL, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4, X=1/8 D600 664PL, U=3/8-MMMPBDW50938
N° D’ARTICLE MI01697108
N° MFR7010496875 3M DIAMOND POLYIMIDE WHEEL 664PL, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4, X=1/8
Prix890.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010496875 3M DIAMOND POLYIMIDE WHEEL 664PL, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4, X=1/8

3M™ Roue en polyimide diamanté 664PL, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4, X=1/8 D600 664PL, U=3/8-MMMPBDW50938
N° D’ARTICLE MI01697108
N° MFR7010496875 3M DIAMOND POLYIMIDE WHEEL 664PL, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4, X=1/8
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
Prix890.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    217.724 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de grain
    500
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060013502
  • CUP_NON
    00638060013502

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN POLYIMIDE DIAMANT 7010496875 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.