Motion
10459 FEUILLE DE TISSU 483W  9"X11"100

3M
10459 CLOTH SHEET 483W 9"X11"100

3M™ Feuille d’écran de ponçage 483W, 100, 9 po x 11 po, 25 par intérieur, 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697242
N° MFR10459 CLOTH SHEET 483W 9"X11"100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
10459 CLOTH SHEET 483W 9"X11"100

3M™ Feuille d’écran de ponçage 483W, 100, 9 po x 11 po, 25 par intérieur, 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697242
N° MFR10459 CLOTH SHEET 483W 9"X11"100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60600105823
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144104598
  • Nombre de feuilles
    25
  • CUP_NON
    00051144104598

Aperçu

Description du fabricant
10459 FEUILLE DE TISSU 483W 9"X11"100
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de carbure de silicium coupe rapidement et rapidement
  • L’endos à écran ouvert offre une résistance extrême au chargement
  • Fonctionne mieux avec une légère pression
  • Peut être utilisé humide ou sec
  • Idéal pour la mise en évidence des défauts de cloison sèche et de métal blanc