Motion
DISQUE EN TISSU 21496 PSA 348D  6" X NH P180 X POIDS

3M
21496 PSA CLOTH DISC 348D 6"XNH P180 X-WEIGHT

Disque en tissu 3M™ PSA 348D, P180 poids X, 6 po x NH, matrice 600Z, 50 par intérieur, 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697423
N° MFR21496 PSA CLOTH DISC 348D 6"XNH P180 X-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21496 PSA CLOTH DISC 348D 6"XNH P180 X-WEIGHT

Disque en tissu 3M™ PSA 348D, P180 poids X, 6 po x NH, matrice 600Z, 50 par intérieur, 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697423
N° MFR21496 PSA CLOTH DISC 348D 6"XNH P180 X-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P180
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60440201709
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144214969
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051144214969

Aperçu

Description du fabricant
21496 DISQUE TISSU PSA 348D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif sensible à la pression adhère facilement à un tampon d’appoint ou à une plaque d’acier et permet un retrait propre et rapide pour un remplacement rapide
  • L’endos en tissu durable de poids X permet des applications agressives sans déchirure ni usure des bords
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium coupe rapidement, a une longue durée de vie et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La liaison en résine protège le disque contre les dommages causés par la chaleur, prolongeant ainsi sa durée de vie
  • Le disque peut être utilisé pour les applications humides et sèches