Motion
7100073951

3M
7100073951

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain P220 , matériau en céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 72.0000 po, largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI01697954
N° MFR7100073951
Prix22.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100073951

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain P220 , matériau en céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 72.0000 po, largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI01697954
N° MFR7100073951

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    écriture de journal
  • Longueur de la courroie
    72 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Longueur totale
    72 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage, polissage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    P220
  • Numéro de stock du fabricant
    60430041578
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144845064
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051144845064

Aperçu

Description du fabricant
84506 CEINTURE EN TISSU 707E
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange d’abrasifs en oxyde d’aluminium céramique 3M™ surpasse les abrasifs en oxyde d’aluminium en termes de durabilité et de taux de coupe, produisant plus de pièces par courroie et nécessitant moins de changements de courroie
  • L’endos en rayonne flexible s’adapte aux pièces profilées pour une finition uniforme
  • L’agent de meulage intégré réduit la chaleur et augmente les performances lorsqu’il est utilisé sur l’acier inoxydable et d’autres métaux exotiques
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la courroie
  • Choisissez cette courroie pour l’enlèvement, le mélange et le raffinement des égratignures de la matière à pression légère à modérée
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon