Motion
06165

3M
06165

Scotch® Ruban isolant en caoutchouc - 3/4 po de largeur, 30 mil d’épaisseur, 15 pi de longueur, matériau de support en caoutchouc, température de fonctionnement de 0 à +194 °F Gamme
N° D’ARTICLE MI01698124
N° MFR06165
Prix20.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06165

Scotch® Ruban isolant en caoutchouc - 3/4 po de largeur, 30 mil d’épaisseur, 15 pi de longueur, matériau de support en caoutchouc, température de fonctionnement de 0 à +194 °F Gamme
N° D’ARTICLE MI01698124
N° MFR06165

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    3/4 po x 15 pi
  • Longueur
    15 pi
  • Résistance à la traction
    250.0 po/lb
  • Épaisseur
    30 mil
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Résine de caoutchouc
  • Application
    Isolation
  • Matériau de support
    Caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007061656
  • Température de fonctionnement maximale
    +194 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +194 °F
  • Quantité du colis
    1
  • Normes respectées
    ASTM D-4388 Type 1, 2 & 3, HH-I-553C, RoHS 2011/65/EU
  • Matériau du support de ruban adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur du ruban
    Noir
  • Plage de température
    90 °C, 194 °F
  • CUP_NON
    00054007061656
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE CAOUTCHOUC ÉLECTRIQUE SANS DOUBLURE 06165
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif en résine de caoutchouc offre une excellente adhérence tandis que l’endos en caoutchouc éthylène-propylène autofusible résiste aux rayons UV et à la chaleur.
  • Offert en noir
  • Approuvé ASTM et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU