Motion
22213 CCK C40  W33

SKF
22213 CCK C40 W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 31 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI01704529
N° MFR22213 CCK C40 W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22213 CCK C40 W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 31 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI01704529
N° MFR22213 CCK C40 W33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    31 mm

Détails

  • Application
    Service intensif
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Trous sur l’anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    392 degrés °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    7316577000101

Aperçu

Description du fabricant
22213 CCK C40 W33 BRG