Motion
W-34
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 6.7640 po, 9.0630 po de diamètre extérieur, 8.4350 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W
N° D’ARTICLE MI01705641
N° MFRW-34
Prix81.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 6.7640 po, 9.0630 po de diamètre extérieur, 8.4350 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W
N° D’ARTICLE MI01705641
N° MFRW-34

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix81.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.7640 po
  • Visage Diamètre  
    8.4350 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    9.0630 po
  • Tang Largeur  
    0.5200 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN-34
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    W
  • CUP_NON
    751968703402

Aperçu

Description du fabricant
W34 LAVE-VERROUILLAGE