Motion
77R6
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, D.E 0.8750 po, largeur 0.2812 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI01705665
N° MFR77R6
Prix13.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, D.E 0.8750 po, largeur 0.2812 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI01705665
N° MFR77R6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Largeur  
    0.2812 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    77R6-UV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 77R6 présente un diamètre d’alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.2812 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5422
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106987871

Aperçu

Description du fabricant
77R6-UV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif