Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.2500 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Global Hauteur1.5900 po
- Longueur totale Diamètre4.2500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590112289
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC206-20
- Type de jointJoints R
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106022862
Aperçu
Description du fabricant
UCF206-20-A UNITÉ MONTÉE