Motion
UCFT205-16
Unité de roulements à billes montée sur bride - 1 po d’alésage, fixation à bride à deux boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI01705686
N° MFRUCFT205-16
Prix77.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à billes montée sur bride - 1 po d’alésage, fixation à bride à deux boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI01705686
N° MFRUCFT205-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix77.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8906 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Global Hauteur  
    1.4100 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.1250 po
  • Largeur totale
    2.6875 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590110872
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UC205-16
  • Type de joint
    Joints R
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106021988

Aperçu

Description du fabricant
UCFT205-16-A UNITÉ MONTÉE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif