Motion
UCFT211-32
Unité de roulements à billes à montage sur bride - 2 po d’alésage, fixation à bride à deux boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service normal, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI01705687
N° MFRUCFT211-32
Prix158.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à billes à montage sur bride - 2 po d’alésage, fixation à bride à deux boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service normal, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI01705687
N° MFRUCFT211-32
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
Prix158.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.2500 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Global Hauteur  
    2.3200 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.8125 po
  • Largeur totale
    4.5313 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590111695
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UC211-32
  • Type de joint
    Joints R
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106022619

Aperçu

Description du fabricant
UCFT211-32-A UNITÉ MONTÉE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif