Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordL190
- Épaisseur de l’élément0,880 po
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Diamètre extérieur5.1800 po
- Poids0.24 lb
Détails
- CouleurBleu
- Duromètre d’élément90-95 , rive A
- Matériau de l’élémentUréthane
- Type d’élémentEnveloppe à bouton-pression unie à l’araignée
- Type de mâchoireDroit
- Numéro de catalogue du fabricant68514428284
- Numéro CUP du fabricant685144282842
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieSW
- Capacité de couple2592 po
- CUP_NON685144282842