Motion
6003-2Z/LHT23

SKF
6003-2Z/LHT23

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01705968
N° MFR6003-2Z/LHT23
Prix36.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6003-2Z/LHT23

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01705968
N° MFR6003-2Z/LHT23
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
Prix36.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6003 2Z LHT23 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6003-2Z/LHT23 présente un diamètre d'alésage de 17 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 10 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6003-2Z/LHT23
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    730 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577740069

Aperçu

Description du fabricant
6003 2Z LHT23 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde