Motion
FHS202-10
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 5/8 in Bore Diam., 40 mm OD, 0.8860 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI01706715
N° MFRFHS202-10
Prix41.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 5/8 in Bore Diam., 40 mm OD, 0.8860 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI01706715
N° MFRFHS202-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix41.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8860 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5910 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5748 po
  • Largeur totale
    0.8860 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590037049
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    889 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FHS
  • CUP_NON
    1200106012498

Aperçu

Description du fabricant
FHS202-10 INSERT MONTÉ