Motion
6205-14
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, D.E 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI01706734
N° MFR6205-14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, D.E 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI01706734
N° MFR6205-14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6205-14 BRG
  • Description longue
    Le 6205-14 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.8750 po avec un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur de 15 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205-14
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590658121
  • Tr/min maximum (graisse)
    13000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    7850 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106787471

Aperçu

Description du fabricant
6205-14 BRG