Motion
ZKLN3062-2RS

INA (SCHAEFFLER)
ZKLN3062-2RS

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 28 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 60 °, C0
N° D’ARTICLE MI01706824
N° MFRZKLN3062-2RS
Prix2,382.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
ZKLN3062-2RS

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 28 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 60 °, C0
N° D’ARTICLE MI01706824
N° MFRZKLN3062-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,382.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    1.03 lb

Détails

  • Application
    Support de vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ZKLN3062-2RS-XL
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14400 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    ZKLN
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 620
  • CUP_NON
    4012802079029

Aperçu

Description du fabricant
ZKLN3062-2RS-XL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon