Motion
INS-ER-DL-104 (REVENTE)

DODGE
INS-ER-DL-104 (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 1-1/4 po DI
N° D’ARTICLE MI01727412
N° MFRINS-ER-DL-104 (RESALE)
Prix133.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-ER-DL-104 (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 1-1/4 po DI
N° D’ARTICLE MI01727412
N° MFRINS-ER-DL-104 (RESALE)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix133.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    5759 lbf
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    128877
  • Numéro CUP du fabricant
    782475413300
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Vitesse maximale
    5500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5759 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3461 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475413300

Aperçu

Description du fabricant
ER-DL-104 BRG 128877