Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire0 °
- Axial Motion0.000 po
- Alésage - Côté 11.5000 po
- Alésage - Côté 21.5000 po
- Taille de l’alésage1.5000 po
- Diamètre max. du dégagement2.8860 po
- Diamètre extérieur2.6250 po
- Longueur totale3.8750 po
- Désalignement parallèle0.000 po
- Emplacement des vis1.050 po
- Taille de la vis5/16 - 24
- Taille du filetage5/16 - 24
- Poids3.84 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+.002 / +0,0005 po
- Matériau de couplageAcier sans plomb 1215
- Type de couplagePince monopièce sans rainure de clavette
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Code d’harmonisation8483608000
- Vidéo d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone 1215
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié avec Nypatch
- Type de vis/matériauAcier allié avec Nypatch®
- SérieCLX
- Cote de température-40 à +350 °F
- Capacité de couple10250 po
- CUP_NON63452900436