Motion
6HP31
Douille hydraulique – Corps en acier, vanne à deux voies, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 4000 psi PSI, taille de corps 3/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01747090
N° MFR6HP31
Prix86.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique – Corps en acier, vanne à deux voies, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 4000 psi PSI, taille de corps 3/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01747090
N° MFR6HP31
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
Prix86.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1.31 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Débit
    26.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.31447 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    4000 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
6HP31 DOUILLES