Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Rayon du filet0.0800 po
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Largeur totale1.7500 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids2.49 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dessin CAD
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureScellé
- Anneau intérieur compatibleMI 40
- BridesPas de bride
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMR 48 SS/MI 40
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166068059
- Rpm max.1270 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-20F à 250 °F
- Type de produitEnsembles de roulements à rouleaux
- Capacité de charge dynamique radiale26100 lbf
- Capacité de charge statique radiale52300 lbf
- Matériau du jointLèvre en caoutchouc
- SérieCagerol standard
- Normes respectéesABMA, ISO
- CUP_NON726166068059
Aperçu
- Roulement usiné à aiguilles Éléments de roulement à aiguilles retenus (caillés) Rainure de lubrification annulaire Joints à double embout en caoutchouc avec les deux lèvres tournées Avec anneau interne séparable