Motion
P288M30TL

TB WOODS
P288M30TL

Pignon Synchronous Plus Taper-Lock®, 30 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 1108, pour type de courroie GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI01754057
N° MFRP288M30TL
Prix456.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
P288M30TL

Pignon Synchronous Plus Taper-Lock®, 30 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 1108, pour type de courroie GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI01754057
N° MFRP288M30TL

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix456.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po à 1-1/8 po
  • Largeur de la face
    1.5 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.75 po
  • Diamètre du pas
    2.807 po
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1108
  • Numéro CUP du fabricant
    698672126090
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    28
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672126090

Aperçu

Description du fabricant
P28-8M-30-1108 HTD SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer