Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.8750 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Largeur du boîtier2.3125 po
- Largeur de la bague intérieure2.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.7500 po
- Longueur totale Diamètre7.3750 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant709835
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange3-27CPJ
- Type de jointJoint en feutre
- SérieMSF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461051191
Aperçu
- Graisse complexe au lithium (incluse)