Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Anneau intérieur Largeur1.0000 po
- Anneau extérieur Largeur0.7480 po
- Extérieur Diamètre2.8346 po
- Largeur totale1.5300 po
- Poids1.18 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590036288
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale5770 lbf
- Capacité de charge statique radiale3150 lbf
- Type de jointTVD
- SérieFH
- CUP_NON1200106978756