Motion
17X23X3VG-BX

DICHTOMATIK
17X23X3VG-BX

TCM; Joint d'huile TCM Dichtomatik - diamètre d'arbre de 17 mm, diamètre extérieur de 23 mm, largeur totale de 3 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01757095
N° MFR17X23X3VG-BX
Prix3.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
17X23X3VG-BX

TCM; Joint d'huile TCM Dichtomatik - diamètre d'arbre de 17 mm, diamètre extérieur de 23 mm, largeur totale de 3 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01757095
N° MFR17X23X3VG-BX
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
Prix3.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    23 mm
  • Largeur totale
    3 mm
  • Diamètre de l’arbre
    17 mm
  • Poids
    0.013 lb

Détails

  • Description de la construction
    Lèvre simple sans ressort de jarretière. D.E. recouvert de caoutchouc avec nervures
  • Plage de température continue
    -40 à 200°F
  • Mot-clé de description
    joint d'huile; joint d'huile dichtomatik ; joint d'huile rotatif; joint d'huile national; les joints d’étanchéité nationaux; joint d'huile skf; sceau en cuir brut chicago ; joints tcm; joint tcm; joints d'arbre radiaux; joint d'huile radial; joints d'huile d'arbre; joint d'étanchéité à l'huile de harwal; joint d'arbre en caoutchouc; joint à lèvres de l'arbre; joint d'étanchéité à l'huile de trelleborg; Joints d'huile Trelleborg ; joint d'huile de type lèvre; joints de boîte de vitesses; joint d'huile en caoutchouc; joint d'huile de roulement; joints d'huile de parker; joint d'huile cr; joints d'huile d'arbre rotatifs; joint à lèvres en caoutchouc; joint à vis; fabricants de joints d'huile; sceaux en peau brute chicago; joint d'étanchéité de la rampe; joint à double embout; prix du joint d'huile; joint d'huile de boîte de vitesses; joint d'étanchéité à lèvres; joint en caoutchouc; joint d'étanchéité en caoutchouc; joints en caoutchouc; bague d'étanchéité en caoutchouc;
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17X23X3VG-BX
  • Numéro CUP du fabricant
    750886045755
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    Lèvre simple sans ressort de jarretière. D.E. recouvert de caoutchouc avec nervures
  • Série
    VG
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Essieus, boîtes de vitesses, autres utilisations industrielles, pompes, transmissions

Aperçu

Description du fabricant
75020709 0.669 poX0.906 poX0.118 NBR BUNA VG
  • Lèvre simple sans ressort de jarretière
  • D.E. recouvert de caoutchouc avec nervures

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif